JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
DXナンバープレート枠 角パイプおこし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05382502
品番
501116
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
大型用50mm
仕様
字光式ナンバープレート使用可
材質
ステンレス
厚さ(mm)
68
寸法(幅W×高さH)(mm)
610×400