JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
トンガリ ナンバープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382518
品番
501118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
種別
大型用
用途
外装パーツ
材質
ステンレス
厚さ(mm)
102
寸法(mm)
535×305×102
色
鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)
535×305
適合車種
大型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可