JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
トンガリ ナンバープレートユニットナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382527
品番
501124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ナンバープレート外周の余白部分が隠れます。
種別
大型用(ユニットなし)
用途
外装パーツ
仕様
ユニット無
材質
ステンレス
厚さ(mm)
100
寸法(mm)
560×305×100
色
鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)
560×305
適合車種
大型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可※ユニット別売り