JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
ツインDXナンバープレートユニットナシ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382536
品番
501157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
種別
大型用(ユニットなし)
材質
ステンレス
厚さ(mm)
65
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×350
用途
外装パーツ
色
鏡面
適合車種
大型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可※ユニット別売り