ナンバープレート 20カク ABSメッキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05382545 品番 501161
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

種別大型用20mm角 用途外装パーツ 材質樹脂 厚さ(mm)23 材質/仕上ABS/クロームメッキ クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)505×285 適合車種大型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05382746
2021-12-26
用途:
メンテナンス時
株式会社 中村総業 様 (製造業)

ダブルキャブに付けたんですが、ほどよく存在感がありとても気に入ったです。

対象商品:
05382545
2018-03-26
用途:
修理
運輸・通信業

注文してからの配送も早く、物もなかなか良かったです。

対象商品:
05382746
2016-08-24
用途:
ナンバープレートの飾り

樹脂の40角が欲しかったのですが、どのメーカーも作って無くコレにしました
ステンレス製ならあったのですが、値段が高くて手が出せないですね〜
後はどれだけメッキが剥がれないかですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする