JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
ナンバープレート 50カク ABS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05382554
品番
501167
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
種別
大型用50mm角
用途
外装パーツ
材質
樹脂
厚さ(mm)
47
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
583×363
適合車種
大型車
注意
※字光式ナンバープレート使用不可