JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
トンガリ ナンバープレート ABS VER2
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382563
品番
501168
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
種別
大型用48mm角
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×290
用途
外装パーツ
材質
樹脂
厚さ(mm)
93
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
色
クロームメッキ
適合車種
大型車
注意
※字光式ナンバープレート使用不可