※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ DGN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
寸法L(mm)
19.0±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05382623
品番
DGN5003C IC908
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
トラスコ品番
203-4719
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
19.0±0.1
寸法W(mm)
5.00±0.04
寸法R(mm)
0.30
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
加工深さ(Tmax)
∞
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。