※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ DGN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
寸法L(mm)
19.0±0.1
注文コード
05382641
品番
DGN5003C IC328
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
トラスコ品番
145-9112
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
19.0±0.1
寸法W(mm)
5.00±0.04
寸法R(mm)
0.30
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
加工深さ(Tmax)
∞
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。