JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
バイザー付ナンバープレート枠
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大型
注文コード
05382685
品番
524310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レトロなデザインのナンバー枠
種別
大型
適合
大型車
厚さ(mm)
90
寸法(mm)
505×280×90
サイズ
大
用途
外装パーツ
材質
SUS430
タイプ
ウロコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
505×280
適合車種
大型車
注意
※字光式NOプレートは装着不可です。※取付けの車種・場所によってはナンバープレート枠が車体に干渉して取り付けできない場合があります。