JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
パイロットランプ取付け穴付ナンバープレート枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382782
品番
501197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
種別
中型用
タイプ
角型
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
422×257×60
穴数
14
用途
外装パーツ
仕様
パイロットランプ穴14個
材質
ステンレス
色
鏡面
適合車種
中型車
注意
※別売りのパイロットランプ(528234〜528248)が取付可能です
※中型用は4tから軽自動車まで対応します
※ミリ波レーダー付き車等の干渉する装置がある場合は十分ご注意ください
※字光式ナンバープレート装着車には取り付け出来ません
※年式/型式等での適合照会は行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます