JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
バイザー付ナンバープレート枠
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
中型
注文コード
05382843
品番
524308
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レトロなデザインのナンバー枠
種別
中型
適合
中型車
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
385×215×70
サイズ
中
用途
外装パーツ
材質
SUS430
タイプ
ウロコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
385×215
適合車種
中型車
注意
※字光式NOプレートは装着不可です。※取付けの車種・場所によってはナンバープレート枠が車体に干渉して取り付けできない場合があります。