イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ DGN
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05382885
品番
DGN3102J IC354
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
(材質)
TiCNコーティング。
中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質
IC354
トラスコ品番
145-8973
厚さ(mm)
3.1
寸法L(mm)
19.9(±0.1)
寸法W(mm)
3.1
寸法R(mm)
0.2
加工深さ
18.0(Tmax)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。