イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ DGN
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05382921
品番
DGN3102J IC1028
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
IC1028
トラスコ品番
224-2206
厚さ(mm)
3.1
寸法L(mm)
19.9(±0.1)
寸法W(mm)
3.1
寸法R(mm)
0.2
加工深さ
18.0(Tmax)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。