JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ソフトモール用アンドンケース300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382965
品番
524331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途
外装パーツ
付属品
アクリル板2枚付属
適合
汎用
材質
SUS430
厚さ(mm)
21
寸法(mm)
375×25×21
タイプ
汎用
寸法(幅W×高さH)(mm)
375×25
適合車種
汎用
注意
※ケースのみです。LEDは付属されていません。