JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アンドン用丸型あてゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382983
品番
509972
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
アンドン取付時の高さ調整に!
用途
外装パーツ
材質
ゴム
寸法(mm)
50Φ×10
色
ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)
50×10