JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ナンバープレート型アンドン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
340×170×55
注文コード
05383035
品番
524141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
適合
中型
材質
ステンレス
寸法(mm)
340×170×55
仕様
24V・8W蛍光灯、アクリル板付
用途
外装パーツ
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。