JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ナンバープレート型アンドン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05383044
品番
524145
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
適合
中型車
材質
SUS430BA/アクリル
寸法(mm)
340×170×55
全高(mm)
55
タイプ
スタンダード
種別
中型
適合車種
中型車
サイズ
中
用途
外装パーツ
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。
※蛍光灯ユニットは付属されていません