JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アクリル板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
05383193
品番
509804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種アンドンのイメージチェンジや補修に。
用途
外装パーツ
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
ピンク
寸法(長さL×幅W)(mm)
2550×500
注意
※アクリルカッター等で切断する際は怪我をしないよう手を保護してから行ってください