アクリル板

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05383218 品番 509826
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各種アンドンのイメージチェンジや補修に。

用途外装パーツ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(mm)884×3×235 パープル 寸法(長さL×幅W)(mm)884×235
注意
※アクリルカッター等で切断する際は怪我をしないよう手を保護してから行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-11
用途:
車の部品のメンテナンス
農・林・水産業

色んな物が様変わりする中で昔のまま
残ってるのはいいですね。
古い物の修復ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする