LED蛍光管用金具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード05383263 品番529781
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。

用途電装パーツ 適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792) 材質ステンレス 幅(mm)10 タイプ8Wサイズ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05383272
2020-04-26
用途:
自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

車内の発煙筒(細型/30ミリ径)のステーが折れたので、固定するのにピッタリだった^^

2人が参考にしています
対象商品:
05383272
2020-07-29
用途:
LED蛍光管の固定
エステック株式会社 様

ダイソーの500円LED直管を古い器具に固定する際に便利である。簡単に蛍光灯のLED化ができるのがいい。

対象商品:
05383272
2021-10-23
用途:
LED蛍光灯の固定

保護材(収縮チューブ)からはみ出ているところを指で触るので痛かったです。
その部分も保護された違うメーカーの物に買い換えました。

対象商品:
05383272
2018-05-23
用途:
蛍光灯取り付け用

具体的にΦ幾らまでつかめるのか記載してほしい。Wだけだと調べるのに手間がかかった。あと木ネジがついていれば満点

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05383272
2016-06-02
用途:
LED蛍光管取付用

シンプルで使いやすいです。
機能面では特に問題なくしっかりと取付出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする