イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ XNUW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.52
注文コード
05384224
品番
XNUW14T3-03 IC20
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・切刃長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
形状
特殊形状
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。