JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用泥よけ
泥除け用マッドガードフレーム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05384234
品番
522063
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
主な適合車種
4t車用
幅(mm)
495
材質
ステンレス
高さ(mm)
600
用途
外装パーツ
タイプ
大
注意
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けには穴あけ加工が必要です。プロショップのご利用を推奨いたします。