曜日別特売
522065 泥除け用マッドガードフレーム JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384252

522065 泥除け用マッドガードフレーム JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384252
522065 泥除け用マッドガードフレーム JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384252

泥除け用マッドガードフレーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)500
幅(mm)595
内容量1個注文コード05384252品番522065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。

用途
外装パーツ
主な適合車種大型車用幅(mm)595材質ステンレス高さ(mm)500
注意
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けには穴あけ加工が必要です。プロショップのご利用を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05384243
2022-04-07
用途: 泥除け揺れどめ
運輸・通信業

見た目も良くしっかりした作りです。まだ取り付けてないですが着けるのが楽しみです

対象商品 : 05384234
2021-03-20
用途: トラックの2枚目の泥除けとして。
医療・福祉・介護関連業

ステンレスで、とっても美しく立派で安い、仕上がりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする