3/22より値下げ!現場を応援

※代表画像

522075 泥除け巻込防止板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384268 522075 泥除け巻込防止板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384268

泥除け巻込防止板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 05384268 品番 522075
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

リヤフェンダーに取付し、泥除けゴムを50mm後方に移動する延長ステンレス板です。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止し、装飾効果も高めます!

主な適合車種4t車用 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 用途外装パーツ 付属品裏面あて板2枚 寸法(mm)500×50
注意
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けには穴あけ加工が必要です。プロショップのご利用を推奨いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05384277
2022-02-15
用途:
ダンプの泥除けステー
晃成総業 様 (建設業・工事業)

やはり、モノタロウ様^ ^
なににせよ、リーズナブルで最高^ ^

対象商品:
05384268
2020-03-31
用途:
トラックのフェンダーに
建設業・工事業

穴がちゃんと空いてたので、付けやすかった。
もう少し折り返しの踊り場部分5センチ広いと良いかなぁって感じですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする