※代表画像
岩田製作所
シムリング 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本(10枚)
1本(10枚)
1本
外径D(Φmm)
9
9
13
15
18
内径d(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
板厚t(mm)
0.1
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全210種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
05384567
品番
RB003009010
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
9
内径d(Φmm)
3
板厚t(mm)
0.1
材質
真鍮
適合規格
RoHS2
板厚公差(mm)
±0.02
アズワン品番
64-4756-23
RoHS指令(10物質対応)
対応