イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ TGMF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05384863
品番
TGMF635-080 IC908
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
203-1434
切刃長さ(mm)
22.15
逃げ角(度)
30
コーナー半径(mm)
8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。