※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 真鍮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全210種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
05384917
品番
RB004009050
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
9
内径d(Φmm)
4
板厚t(mm)
0.5
材質
真鍮
適合規格
RoHS2
板厚公差(mm)
±0.04
アズワン品番
64-4756-62
RoHS指令(10物質対応)
対応