イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ TGMF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05384933
品番
TGMF635-080 IC20
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
IC20
トラスコ品番
171-0915
切刃長さ(mm)
22.15
逃げ角(度)
30
コーナー半径(mm)
8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。