曜日別特売
RB004013100 シムリング 真鍮 岩田製作所 05385179

※代表画像

RB004013100 シムリング 真鍮 岩田製作所 05385179
RB004013100 シムリング 真鍮 岩田製作所 05385179

シムリング 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(10枚)
外径D(Φmm)13
内径d(Φmm)4
板厚t(mm)1
内容量1本(10枚)注文コード05385179品番RB004013100
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
外径D(Φmm)13内径d(Φmm)4板厚t(mm)1材質真鍮適合規格RoHS2板厚公差(mm)±0.05アズワン品番64-4756-84RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする