※代表画像

RB005009020 シムリング 真鍮 岩田製作所 05385294 RB005009020 シムリング 真鍮 岩田製作所 05385294

シムリング 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10枚) 注文コード 05385294 品番 RB005009020
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
外径D(Φmm)9 内径d(Φmm)5 板厚t(mm)0.2 材質真鍮 適合規格RoHS2 板厚公差(mm)±0.02 アズワン品番64-4757-03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする