チップ TGMF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05385432 品番 TGMF302 IC908
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質IC908 トラスコ品番203-1388 寸法L(mm)13.50(±0.1) 切刃長さ(mm)13.5 寸法W(mm)3.00(±0.05) 寸法R(mm)0.2(±0.05) コーナーR(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする