502917 バスマーカーランプ取付ステー Z型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385433

バスマーカーランプ取付ステー Z型

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 注文コード05385433 品番502917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はタイプ・材質など27種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

厚さ(mm)2.5 材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05385302
2022-11-22
用途:
マーカー取り付けステー
その他業種

2連にするために 長さと厚さが 中々気になった商品がありませんでした。
この商品は その中でも 一番良いかなと思い購入しました。
想像したよりも 非常にイイ商品でした。
満足です。

対象商品:
05385214
2022-06-28
用途:
トラックに使用

しっかりしたつくりで非常に満足です。厚さもあり良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25728414
2020-11-19
用途:
トラックのリアマーカーに!
農・林・水産業

今まで違うメーカーのステーを使っていましたが、トラックの振動で折れてしまう事が3回程ありましたが、こちらのステーは想像以上に強度もあり安心して使えます!

1人が参考にしています
対象商品:
31084874
2021-01-19
用途:
トラックのマーカー取り付けに
運輸・通信業

この度は、スピーディーな対応誠に有り難う御座いました、お蔭様で無事取り付け完了しました、有り難う御座いました、又機会が有りましたら是非とも宜しくお願い致します。

2020-07-18
用途:
バイクのヘッドライト取り付け
その他業種

想像通りの商品ですっきり取り付けられました。
強度も問題なく細かい寸法が表記されていたので
失敗なく選べました。

対象商品:
05385214
2019-07-12
用途:
トラックのマーカー取り付け用
運輸・通信業

金属疲労でステーが折れたので、同じ商品を購入です。ダブルのZ型 お気に入りです。

対象商品:
31084874
2017-12-04
用途:
トラックに取り付け

さすが2.5mmしっかりしています。光沢も良く、バリも無くていいと思います。

対象商品:
89949641
2017-03-10
用途:
トラックのサイドマーカをつけるのに使用
クイックサービス 様

他の商品とまとめて購入したことで店より安く購入できたので良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする