502843 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385808 502843 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385808 502843 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385808 502843 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385808

フラットマーカーランプ取付ステー L型

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05385808 品番 502843
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

幅(mm)197 高さ(mm)30 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)80 材質ステンレス 適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー タイプL型 3個付用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05385792
2021-09-05
用途:
このステーに配線を束ねてとしています。

このステーを2枚向かい合わせに台に固定して間に配線を束ねて固定しました。思い通りに束ねることが出来ました。

対象商品:
89949657
2020-07-08
用途:
サイドマーカー用に使用しました
堺商運株式会社 様

迅速な対応で梱包もしっかりしていて商品もいい感じです。

対象商品:
89949657
2015-12-23
用途:
営業用トラックのサイドマーカー取り付けよう
有限会社 山田設備 様

品質は抜群です。

対象商品:
89949657
2015-10-21
用途:
トラックのマーカー取り付けに
lowplanet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結構良かったです。まさかJETの製品だとは...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする