フラットマーカーランプ取付ステー Z型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05385826 品番 502845
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

幅(mm)162 高さ(mm)30 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)80 材質ステンレス 適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー タイプZ型 2個付用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05385817
2022-07-07
用途:
装置の取り付け

プレス機への装置の取り付けに追加工して使用しました。

対象商品:
05385817
2021-09-11
用途:
機械のメンテナンス

ステンレス製で、厚みもありなかなかしっかりしているので、大変満足してます。

対象商品:
05385817
2020-07-17
用途:
マーカーランプの取り付け
運輸・通信業

けっこうしっかりした作りで耐久性がありそう価格もこんなもんかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする