※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05386132
品番
HFPL6004 IC354
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
19.0±0.1
寸法M(mm)
4.0
寸法R(mm)
0.4±0.05
寸法W(mm)
6.0±0.05
材質
IC354
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
6
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
624-4173
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。