LED3 ミニワークランプ 角型 15W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05386623 品番526810
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。

定格電圧(V)DC10〜36 仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10〜36 LED使用数(個)3 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386623
2016-09-29
用途:
コンテナ内の照明

小型たが 十分な光量で取付場所の自由度大です。
現在の所、耐久性にも不満ありません。

対象商品:
05386623
2015-11-22
用途:
作業灯
有限会社西部メンテナンス 様

小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする