回転灯ハロゲンタイプ H1

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05386763 品番 502717
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。

適合DC24V専用 バルブH-1・24V70W グリーン 定格電圧(V)DC24V/約2.8A 幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
室内置き
株式会社ダイキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モーター音とギアの回る音がかなりするので車内には不適合
すごくうるさいです。

対象商品:
05386754
2024-04-27
用途:
重機整備
有限会社東條商店 様 (建設業・工事業)

重機のメンテに使用。
クレーンモード時に黄色の回転灯が点灯するのですが、新車装着時の回転灯が破損。
純正品は高いので安価なこの商品を購入。
配線を加工し装着、作動も良好!
耐久性はまだわかりませんが、とりあえず安価で購入出来て良かったです。

2024-09-21
用途:
工事車両
運輸・通信業

急遽使うことになり、すぐに届いたので、助かりました。問題なく使用できます。

対象商品:
05386745
2022-01-05
用途:
高速道路での注意喚起
淡路土建株式会社 様 (建設業・工事業)

価格帯に関しては満足です。スイッチがシガーソケットについているので抜き差しを繰り返すことによる故障が少なくなると思われます。
モーター音が大きいのと、ジャバラタイプなのでトラックの屋根からシガーソケットまで引っ張ってくるのが少し手間がかかるのがちょっと不便ですがおおむね良好です。

対象商品:
62795188
2020-02-21
用途:
特殊車両誘導用
株式会社 くろと 様 (金融・保険業)

価格帯も良いかと!徐々に増やしていく予定、本日2個追加注文

対象商品:
62795188
2023-08-08
用途:
牽引時の目印に。
卸売・小売業

夜間帯の作業が多いのですが、明るさは大満足です。
が、駆動音が大変大きく静粛な場所や時間帯は使用できません。
ルーフに載せててもゴリゴリと音がして運転に集中できません。
やはりベルト駆動やリムドライブ駆動に限りますね。

2022-02-12
用途:
ゴルフ場の進行車に使用
サービス業

反射鏡が時計回りでした。逆回転らしくてハロゲンランプのプラスチックが溶けて壊れました。勘弁してください。

2人が参考にしています
対象商品:
05386745
2017-05-22
用途:
有料道路を低速車で通行するとき用
有限会社真正クレーン 様

明るさも、まあまあで良いです、もう1つ購入する予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする