529161 LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386806 529161 LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386806

LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 05386806 品番 529161
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。

口金W2.1×9.5d 定格電圧(V)24 色温度(K)4500 寸法(mm)27×Φ12 消費電流(mA)DC24V/約40mA
注意
※本製品には+-の極性がありますので、点灯しない場合は180°向きを変えて差し込んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386815
2021-10-09
用途:
トラックのポジション
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

何度か購入していますが、1年程でだめになる物や2年以上持つ者など、品質は安定していません。
色は純白とまでは行きませんが
綺麗な白といった感じです

対象商品:
05386815
2019-10-14
用途:
白熱球からの交換

白熱球からの交換時、メーカーも安心で安値で高光度だったので満足です。

対象商品:
05386815
2019-03-16
用途:
電球の交換
運輸・通信業

以前使っていたものが一年で切れました!一年以上もてば良い商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
05386815
2019-06-21
用途:
リプレイス用
美濃産業株式会社 様

説明にもあったが、思ったより青紫っぽい。
価格と品質には満足です。

対象商品:
05386806
2018-07-06
用途:
トラックのポジション

残念ながら1個、点灯しませんでした。別の物を探します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
05386824
2017-03-19
用途:
ガーラのマーカーランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

予想していたよりかなり明るく大満足です。おすすめします。

2018-02-10
用途:
ポジションランプ
運輸・通信業

明るさに満足して2度購入しました。
半年で切れました。耐久性に問題があり。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
05386815
2016-11-26
用途:
会社のトラックのポジション球のLED化

国産品で安心して買いました。とても明るくて良かったので、買い足して、他のトラックにも取り付けした所、4台立て続けに切れました。
耐久性に問題ありです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする