※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC9025
注文コード
05387076
品番
GRIP4002Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC9025
トラスコ品番
174-0679
寸法L(mm)
19.0±0.13
寸法W(mm)
4.0±0.05
寸法M(mm)
2.80
寸法R(mm)
0.2±0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。