※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC508
トラスコ品番
133-8081
注文コード
05387173
品番
GRIP3003Y IC508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC508
トラスコ品番
133-8081
厚さ(mm)
3
寸法L(mm)
16.0
寸法W(mm)
3.0
寸法M(mm)
2.30
寸法R(mm)
0.3
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。