JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05387838
品番
529698
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
LED色
アンバー
口金
BAY15D
定格電圧(V)
24
用途
テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
寸法(mm)
43.5×Φ19
色
アンバー
消費電流(mA)
約100/30(約2.4W)