529454 LED25 H3タイプバルブ 24V 3段式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388014

LED25 H3タイプバルブ 24V 3段式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05388014 品番529454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)高さ27(プレートより上)×Φ12 定格DC24V/約50mA 口金H-3タイプ LED色ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05388014
2017-06-09
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ライナ 様

今まで、ハロゲンランプを使用していたが、よく切れていた。これだと半永久的なので、大変助かります。

対象商品:
05388014
2017-05-24
用途:
フォグランプ いすゞ

半年持たなかった。LEDなら切れないと過信した。ハロゲンに戻しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする