ハロゲンバルブ H3 24V

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 05389028 品番 528074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。

タイプH3太管 定格電圧(V)24 イエローアース 明るさ(W)(クラス)150 色温度(K)2300 仕様ドレスアップ用 セット内容左右、各1個入 消費電力(W)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
トラック、フォグランプ
有限会社群建サービス 様

取り付け初日に球切れしました、(ベテラン整備士がガラス面に触れず取り付け)他のバルブに交換後は不具合無し。

対象商品:
05389003
2024-01-25
用途:
補修用

純正球と比較しては白くて明るくて良いと思いますが、耐久性がもっと長くなれば尚良いかと。

対象商品:
05389012
2019-03-01
用途:
4トントラックのフォグランプ
運輸・通信業

使用して半年、純正より明るく、今のところ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05389028
2016-12-14
用途:
夜間の走行

もう少し黄色いと良かったですね、純正と比べると明るくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05389012
2016-10-12
用途:
トラックのフォグランプ
運輸・通信業

純正に比べてとても明るくなった。

対象商品:
05389012
2015-12-17
用途:
決まってるでしょ(^ ^)

グランドプロフィアに使用してます。
色温度は純正と比べても、たいして変わりない。
配光は、ぼんやりと広がる感じ。
光の到達距離は純正を凌ぐ。

対象商品:
05389012
2015-03-13
用途:
夜間運転のため

明るく良く見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする