JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED1 ハイパワービームボルト 24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05389204
品番
528261
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
LED色
ブルー
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
24
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ25×18、(ボルト)Φ6×25
消費電流(mA)
DC24V/約50mA