LEDダイヤビームボルト 24V

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05389326 品番 528921
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。

LED色ブルー レンズ色ブルー 定格電圧(V)24 寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18 消費電流(mA)DC24V/約20mA

商品説明動画

528917 ビームボルト グラデーション24V
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05389344
2021-07-06
用途:
トラックの装飾的
下屋 畜産 様 (農・林・水産業)

光量は、問題なしあとは、水が、進入するので、コーキングは、必要

対象商品:
05389344
2021-03-01
用途:
ダンプのサイド後部灯
八城建材 様 (運輸・通信業)

非常に脆く弱い商品です。
少し締めただけで簡単に折れてしまい、
二つダメにしました。
もっと丈夫な商品に改善していただきたい。

4人が参考にしています
対象商品:
05389326
2019-09-27
用途:
車両のマーカーとして
運輸・通信業

弊社の車両のすべてに装着しようと思うと、値段は張りますがとても役に立ってます。

対象商品:
05389317
2019-01-06
用途:
仕事車両、4トントラックのワンポイントに。
運輸・通信業

商品到着しました。動作チェック問題なしです。綺麗なグラデーション光で、とても良いです。念のため、配線のボルト付近コーキング、レンズネジ部分シールテープで、防水して仕事車両の4トントラックナンバーボルトに装着予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
05389335
2016-10-05
用途:
トラックの架装
有限会社森田運送 様

取り付け穴が小さいので取り付けしやすいです。

対象商品:
05389335
2016-05-18
用途:
ナンバーのボルトの代わりに使いました

今回イエロー アンバー グリーンを購入しました。
本来24V用ですが12Vの軽自動車に使っても十分に光っています。

商品には満足しています

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする