交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
光量は、問題なしあとは、水が、進入するので、コーキングは、必要
非常に脆く弱い商品です。少し締めただけで簡単に折れてしまい、二つダメにしました。もっと丈夫な商品に改善していただきたい。
弊社の車両のすべてに装着しようと思うと、値段は張りますがとても役に立ってます。
商品到着しました。動作チェック問題なしです。綺麗なグラデーション光で、とても良いです。念のため、配線のボルト付近コーキング、レンズネジ部分シールテープで、防水して仕事車両の4トントラックナンバーボルトに装着予定です。
取り付け穴が小さいので取り付けしやすいです。
今回イエロー アンバー グリーンを購入しました。本来24V用ですが12Vの軽自動車に使っても十分に光っています。商品には満足しています