592985 シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05390053 592985 シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05390053

シャークアンテナ SMAタイプ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05390053 品番 592985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。

用途
電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート ブラック 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz〜770MHz(UHF13〜UHF62)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390053
2019-10-10
用途:
車に
敏興業 様 (建設業・工事業)

とても、良い商品です!また、よろしくお願いします!

対象商品:
05390044
2018-05-04
用途:
カーナビ交換産業時
製造業

受信感度は良いと思います。軽自動車取付には十分なケーブル長です。

1人が参考にしています
対象商品:
05390044
2017-12-18
用途:
トラック車内でのTV受信
建設業・工事業

フロントガラス交換後フィルムアンテナの感度が落ちたので、本商品を取付けました。感度良好で満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
05390044
2017-09-06
用途:
手持ちのワンセグ受信安定のため
医療・福祉・介護関連業

デザインもよく、性能も問題なし。取り付けも問題なくできました。

対象商品:
05390044
2016-02-08
用途:
船舶

地デジ用ですが、テストしたところ、移動しながら山間部でも使えました。不思議と感度が良い。
金属部分の錆が心配ですが、とりあえず磁石だけ取り外して両面テープで取り付けます。
両面テープの磁石部分の穴は付属してきたプラスチックフィルム板で蓋をしました。
アンテナ線が細すぎです、もう少し太くても良い。
家庭用テレビにはコネクタが合わなかったので、ケーブルと一緒に交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05390044
2016-05-29
用途:
ドライブ時のパソコンTVアダプタへの増設アンテナ用
サービス業

もともとあまり感度は良くないTVアダプタ(キョーセラPIX-DT300)だったので、アンテナのせいかどうか判断できないが、本製品を使っても、ナビ(パナソニック)のワンセグに負けている。

対象商品:
05390044
2016-02-10
用途:
テレビを見る
自動車・二輪車・自転車関連業

めっちゃくちゃ感度が上がり今まで見れなかった場所でもテレビが見れます。おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする