592987 シャークアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05390078 592987 シャークアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05390078

シャークアンテナ MCXタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05390078 品番 592987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。

用途
電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続MCX端子(オス) 付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート ブラック 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz〜770MHz(UHF13〜UHF62)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390062
2021-04-22
用途:
トラックのワンセグTV

乗用車で良かったのでリピートです。
トラックのワンセグTVに接続しました。
テレビについてるロッドアンテナでは映らなかった所でも安定して映る様になって満足です。

対象商品:
05390062
2016-03-27
用途:
トラックに取り付け
野田販売店 様 (飲食業)

全く受信しません購入して後悔しました

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする