4.3インチモニター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390254 品番592960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。

液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 用途電装パーツ 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
注意
※バックカメラはV2(白端子)に接続してください。※映像信号を検出するとモニターが自動的にONになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390254
2024-06-25
用途:
作業者の左後ろのタイヤ付近を見る為
電気・ガス・熱供給・水道業

始めは小さいかなと思いましたが付けてみれば
意外と見やすく安全に作業ができます。

対象商品:
05390254
2021-05-23
用途:
車両の斜後方モニター
有限会社アステックエアー 様 (建設業・工事業)

苦労して綺麗に取り付けたのに 1ヶ月で壊れました。ショックです。

4人が参考にしています
対象商品:
05390254
2017-07-14
用途:
トラック
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

トラックのバックモニターに使用しております。画面は小さいがよくみえます。

対象商品:
05390254
2017-03-29
用途:
トラックのバックモニター
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

画像の鮮明度が悪い色も青っぽく見辛い商品説明にはバックカメラの映像も自然に見えるとの事で購入を決めましたがガッカリです。

7人が参考にしています
対象商品:
05390254
2017-05-09
用途:
車内

液晶画面が 購入して取り付け後一ヶ月もたたずに壊れました。

5人が参考にしています
対象商品:
05390254
2016-10-07
用途:
バックカメラモニタ−用
高松自動車 様

接続説明書がくわしく書いて無くて電源を何処にさすか探しました赤のカプラ−が電源ですね?もつと詳しく接続説明書を書いて欲しい

4人が参考にしています
対象商品:
05390254
2016-10-07
用途:
バックカメラモニタ−用
高松自動車 様

バックカメラモニタ−用として購入しましたが接続説明がきちんと無いためたいへん苦労しました電源差し込み口を探しました

3人が参考にしています
対象商品:
05390254
2016-05-05
用途:
トラックのバックモニター

接続説明等、商品説明が不足している

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする